Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KEUCO Keuco EH-Bidethmischer PLAN S m Zugst-Ablgrn 1 1/4Zoll Al-finish

Artikelnummer
Z19100277
EAN
4017214590797
Herstellernummer
52909170000
Marke
KEUCO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
353,60 € 297,14 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19100277
EAN
4017214590797
Herstellernummer
52909170000
Marke
KEUCO

Technische Daten

Ablaufgarniturmit Zugstangen-Ablaufgarnitur
ArmaturenartEinhebelmischer
AusführungAluminium-finish
Ausladung82 Millimeter
Farbealuminium
Hahnlochanzahlfür 1 Hahnloch
Höhe198 Millimeter
MaterialMessing
MontageStandmontage
Oberflächealuminium
ProduktkategorieBidetbatterie
SeriePLAN S
VerpackungsartPaket
Werksnummer52909170000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Einlochmontage mit Schnell-Montage-System, Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben, Kugelgelenk, Luftsprudler Cache XT PCA M 24 x 1, Druckschläuche 435 mm G 3/8", Durchfluss begrenzt auf 7,6 l/min
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente