Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KEUCO Keuco Lichtspiegel PLAN si-gb-eloxiert 1200x700x105mm 48 Wa A++

Artikelnummer
Z19099672
EAN
4017214599332
Herstellernummer
07896173500
Marke
KEUCO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
831,99 € 699,15 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19099672
EAN
4017214599332
Herstellernummer
07896173500
Marke
KEUCO

Technische Daten

Ausführung1200 x 700 x 105 mm, 48 Watt
Breite120
EffizienzklasseA++
EnergieeffizienzklasseA+
Farbesilber eloxiert/verspiegelt
FassungLED
Formrechteckig
Funktionenmit Beleuchtung
Höhe70
Leistung Leuchtmittel1 x 26 Watt und 2 x 4 Watt und 1 x 14 Watt
LeuchtmittelLED fest verbaut
Lichtfarbewarmweiß
Lichtsteuerungmit Touchdimmer, mit Ein-/Ausschalter
Lichtstrom4872
MaterialAluminium/Kristallglas
MontageWandmontage
ProduktkategorieSpiegel/Spiegelelement
SchutzartIP20
SeriePLAN
Tiefe10.5
Varianteohne Spiegelheizung
VerpackungsartHalbpalette
Werksnummer07896173500
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1x Lichtfarbe, 3000 Kelvin (warmweiß), umlaufender Aluminium-Rahmen, Tastenfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik, wahlweise auch über Raumschaltung schaltbar
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente