Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KEUCO Keuco Lichtspiegel PLAN si-gb-eloxiert 650x700x105mm 30 Watt A++

Artikelnummer
Z19100771
EAN
4017214599462
Herstellernummer
07897172000
Marke
KEUCO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
692,99 € 582,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19100771
EAN
4017214599462
Herstellernummer
07897172000
Marke
KEUCO

Technische Daten

Ausführung650 x 700 x 105 mm, 30 Watt
Breite65
EffizienzklasseA++
EnergieeffizienzklasseA+
Farbesilber eloxiert/verspiegelt
FassungLED
Formrechteckig
Funktionenmit Beleuchtung
Höhe70
Leistung Leuchtmittel1 x 16 Watt und 1 x 4 Watt und 1 x 10 Watt
LeuchtmittelLED fest verbaut
LichtfarbeFarbtemperatur einstellbar
Lichtsteuerungmit Touchdimmer, mit Ein-/Ausschalter
Lichtstrom3045
MaterialAluminium/Kristallglas
MontageWandmontage
ProduktkategorieSpiegel/Spiegelelement
SchutzartIP20
SeriePLAN
Tiefe10.5
Varianteohne Spiegelheizung
VerpackungsartHalbpalette
Werksnummer07897172000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

stufenlos einstellbare Lichtfarbe, 2700-6500 Kelvin (warmweiß-Tageslicht), umlaufender Aluminium-Rahmen, Tastenfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik, wahlweise auch über Raumschaltung schaltbar
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente