Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KEUCO Keuco Lichtspiegel X-LINE 500x700x105mm cash A++

Artikelnummer
Z19101936
EAN
4017214607198
Herstellernummer
33296181500
Marke
KEUCO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
805,38 € 676,79 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19101936
EAN
4017214607198
Herstellernummer
33296181500
Marke
KEUCO

Technische Daten

Ausführung500 x 700 x 105 mm, cashmere
Breite50
EffizienzklasseA++
EnergieeffizienzklasseA+
Farbecashmere seidenmatt/verspiegelt
FassungLED
Formrechteckig
Funktionenmit Beleuchtung
Höhe70
Leistung Leuchtmittel1 x 13 Watt und 1 x 4 Watt und 1 x 10 Watt
LeuchtmittelLED fest verbaut
Lichtfarbewarmweiß
Lichtsteuerungmit Touchdimmer, mit Ein-/Ausschalter
Lichtstrom2741
MaterialAluminium/Kristallglas
MontageWandmontage
ProduktkategorieSpiegel/Spiegelelement
SchutzartIP20
SerieX-LINE
Tiefe10.5
Varianteohne Spiegelheizung
VerpackungsartPaket
Werksnummer33296181500
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1 Lichtfarbe, 3000 Kelvin (warmweiß), umlaufender Aluminium-Rahmen, lackiert, Bedienung: Tastenfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik, wahlweise auch über Raumschaltung schaltbar, Hauptlicht (Ober- und Wandbeleuchtung) und Waschtischbeleuchtung separat stufenlos dimmbar sowie ein-/ausschaltbar, Leuchtmittel nicht austauschbar
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente