Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KEUCO Keuco Lichtspiegel X-LINE m Spiegelheizung 1200x700x105mm cas A++

Artikelnummer
Z19098919
EAN
4017214607730
Herstellernummer
33298183500
Marke
KEUCO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
1.276,11 € 1.072,36 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19098919
EAN
4017214607730
Herstellernummer
33298183500
Marke
KEUCO

Technische Daten

Ausführung1200 x 700 x 105 mm, cashmere
Breite120
EffizienzklasseA++
EnergieeffizienzklasseA+
Farbecashmere seidenmatt/verspiegelt
FassungLED
Formrechteckig
Funktionenmit Beleuchtung
Höhe70
Leistung Leuchtmittel1 x 26 Watt und 2 x 4 Watt und 1 x 14 Watt
LeuchtmittelLED fest verbaut
LichtfarbeFarbtemperatur einstellbar
Lichtsteuerungmit Touchdimmer, mit Ein-/Ausschalter
Lichtstrom4872
MaterialAluminium/Kristallglas
MontageWandmontage
ProduktkategorieSpiegel/Spiegelelement
SchutzartIP20
SerieX-LINE
Tiefe10.5
Variantemit Spiegelheizung
VerpackungsartHalbpalette
Werksnummer33298183500
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

stufenlos einstellbare Lichtfarbe, 2700-6500 Kelvin (warmweiß-Tageslicht), umlaufender Aluminium-Rahmen, lackiert, Bedienung: Tastenfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik, wahlweise auch über Raumschaltung schaltbar, Hauptlicht (Ober- und Wandbeleuchtung) und Waschtischbeleuchtung separat stufenlos dimmbar sowie ein-/ausschaltbar, Leuchtmittel nicht austauschbar
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente