Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KEUCO Keuco Lichtspiegel X-LINE m Spiegelheizung 500x700x105mm an A++

Artikelnummer
Z19099610
EAN
4017214607594
Herstellernummer
33298111500
Marke
KEUCO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
853,99 € 717,64 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19099610
EAN
4017214607594
Herstellernummer
33298111500
Marke
KEUCO

Technische Daten

Ausführung500 x 700 x 105 mm, anthrazit
Breite50
EffizienzklasseA++
EnergieeffizienzklasseA+
Farbeanthrazit seidenmatt/verspiegelt
FassungLED
Formrechteckig
Funktionenmit Beleuchtung
Höhe70
Leistung Leuchtmittel1 x 13 Watt und 1 x 4 Watt und 1 x 10 Watt
LeuchtmittelLED fest verbaut
LichtfarbeFarbtemperatur einstellbar
Lichtsteuerungmit Touchdimmer, mit Ein-/Ausschalter
Lichtstrom2741
MaterialAluminium/Kristallglas
MontageWandmontage
ProduktkategorieSpiegel/Spiegelelement
SchutzartIP20
SerieX-LINE
Tiefe10.5
Variantemit Spiegelheizung
VerpackungsartPaket
Werksnummer33298111500
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

stufenlos einstellbare Lichtfarbe, 2700-6500 Kelvin (warmweiß-Tageslicht), umlaufender Aluminium-Rahmen, lackiert, Bedienung: Tastenfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik, wahlweise auch über Raumschaltung schaltbar, Hauptlicht (Ober- und Wandbeleuchtung) und Waschtischbeleuchtung separat stufenlos dimmbar sowie ein-/ausschaltbar, Leuchtmittel nicht austauschbar
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente