Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KEUCO Keuco WT-Unterbau X-LINE 1200x400x490mm cash

Artikelnummer
Z19098512
EAN
4017214609192
Herstellernummer
33181180000
Marke
KEUCO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
675,99 € 568,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19098512
EAN
4017214609192
Herstellernummer
33181180000
Marke
KEUCO

Technische Daten

Ausführungcashmere
Besonderheitmit Inneneinteilung
Breite120
Einbauart Waschtischfür Einbauwaschtische
Farbe der Frontcashmere
Farbe des Korpuscashmere matt
Funktionenohne Beleuchtung
Griffohne Griff
Höhe40
LieferumfangWaschtischunterschrank, Befestigung, Siphon
Material FrontSpanplatte/Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Material KorpusSpanplatte
MontageWandmontage
Oberfläche FrontEinscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Oberfläche KorpusMelamin
Passend zu WaschtischX-Line 33180
ProduktkategorieWaschtischunterbau
SerieX-LINE
Tiefe49
VerpackungsartEuropalette
Werksnummer33181180000
Öffnungsartmit Auszug
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

passend zum Keramik-Waschtisch 33180, 1x Frontauszug mit Einzugsdämpfung, inkl. Geruchverschluss aus Kunststoff, mit 1x Einlegematte
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente