• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display

Artikelnummer:  
Z00553739
EAN:  
7350009563055
Herstellernummer:  
MXS 5.0
Marke: 
CTEK
CTEK

Lieferung in 1 Werktag.

69,90 €

Netto 58,74 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Produktbeschreibung

Ctek MXS 5.0 Hochfrequenzladegerät 12V, 5 A

        
  • Das MXS 5.0 ist ein hochentwickeltes mikroprozessorgesteuertes Batterieladegerät mit eingebauter, automatischer Temperaturkompensation, das beim Laden von Blei-Säure-Batterien von 1,2 Ah bis zu 110 Ah unerreichte Leistung bietet.
  •     
  • Das MXS 5.0 löst eine Reihe von Batterieproblemen und ist ein ideales Ladegerät für den anspruchsvollen Anwender.
  •     
  • Die Funktionen des MXS 5.0 umfassen eine Diagnose des Batteriezustandes, um festzustellen, ob die Batterie Ladung aufnehmen und halten kann, einen patentierten automatischen Entsulfatierungsschritt sowie einen speziellen Rekonditionierungsschritt, der Batterien, in denen sich Säureschichten gebildet haben, sowie tief entladene Batterien wiederherstellt.
  •     
  • Die AGM-Option ist ideal für die Maximierung der Leistung und der Lebensdauer der meisten Start-Stop-Batterien.
  •     
  • Die eingebaute Temperaturkompensation garantiert selbst unter extremen Bedingungen ideale Ladeleistung. Die patentierte Float/ Pulse-Erhaltungsladung macht das MXS 5.0 ideal für die Langzeiterhaltung.
  •     
  • Der gesamte Prozess der Batterieprüfung, der Ladung und der Erhaltung kann auf dem klaren LED-Display einfach nachverfolgt werden.
  •     
  • Das MXS 5.0 ist ein vollautomatisches 12 V-Ladegerät nach dem Prinzip „Anschließen und vergessen“ mit 8 Ladestufen; es bietet wählbare SMALL BATTERY und NORMAL BATTERY-Programme.
  •     
  • Die Optionen RECOND und AGMarbeiten unabhängig voneinander oder zusammen sowohl im SMALL BATTERY al auch im NORMAL BATTERY-Programm, was dem Nutzer große Flexibilität verschafft.
  •     
  • Breiter Ladebereich für alle Blei-Säure-Batterietypen von 1,2 Ah bis zu 110 Ah mit zusätzlicher Erhaltungsladekapazität bis 160 Ah. Spritzwasser- und staubgeschützt (IP65).
  •     
  • Das MXS 5.0 ist sicher und einfach zu bedienen, funkenfrei, verpolungsgeschützt und kurzschlussfest und schützt die Fahrzeugelektronik.
  •     
  • Perfekte Ladung und Ladeerhaltung
  •     
  • Leistung: 5 Ampere, mit automatischer Temperaturkompensation die selbst unter extremen Bedienungen eine ideale Ladeleistung garantiert.
  •     
  • Einzigartige Regeneration von tiefentladenen Batterien
  •     
  • CTEK 8-Stufen - jetzt über LED-Anzeige sichtbar
  •     
  • Elektroniksicher
  •     
  • Spritzwasser- und staubdicht (IP 65)
  •     
  • 5
  •     
  • Zwei Anschlusskabel und eine Aufbewahrungstasche im Lieferumfang enthalten.

Ladeschritte:

        
  1. Desulfatierung
  2.     
  3. Weichstart
  4.     
  5. Hauptladung
  6.     
  7. Absorbtion
  8.     
  9. Analyse
  10.     
  11. Recond
  12.     
  13. Float
  14.     
  15. Pulsladeerhaltung
        
  • Angegebener Rückstrom entspricht etwa 1 Ah/Monat, wenn das Gerät an der Batterie, aber nicht am Netz angeschlossen ist.
  •     
  • Angegebene Ladezeit bezieht sich auf eine 60-Ah-Batterie.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben