• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1

Artikelnummer:  
Z00191923
EAN:  
4000896147076
Herstellernummer:  
9041-1
Marke: 
HAZET
HAZET

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 32,01 €
24,04 €

Netto 20,20 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich FAHRWERK > Räder/Reifen
Betriebsdruck 6.3 Bar (Luftdruck)
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Pneumatik / Maschinen
Kupplungsstecker integriert, Nennweite 7,2
Luftanschluss-Gewinde 12,91 mm (1/4″)
Netto-Gewicht 411 Gramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Spezielle Gummi-Ummantelung schützt Manometer vor leichten Stößen

  • Handgriff mit Betätigungshebel und Ablassknopf (für Einhandbedienung)
  • Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
  • Max. Druck: 8 bar
  • In den Griff integrierte Aufhängevorrichtung
  • Manometer-Messbereich: 0 - 12 bar
  • Flexibler Schlauch, Länge: 400 mm
  • Manometer-Durchmesser: 63 mm

Technische Merkmale:
• Kupplungsstecker integriert, Nennweite 7,2
• Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4″)
• Betriebsdruck bar: 6.3

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben