HAZET Auswuchtgewicht-Zange 665 · l: 245 mm Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)

Artikelnummer: Z00351987
EAN: 4000896029204
Herstellernummer: 665
HAZET Auswuchtgewicht-Zange 665 · l: 245 mm Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)
UVP: 72,95 €   - Sie sparen 33%
Brutto Set-Preis 49,00 € Netto 41,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zum Befestigen, Lösen und Abschneiden der Auswuchtgewichte
  • Auch zum Aufweiten und Zusammendrücken der Haltefedern
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberflächenbehandlung sonstige
Länge 245.000000 Millimeter
VDE-geprüft false
Gewicht 326 Gramm
Isoliert nach EN 60900 false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]