Crimp-Zange 4656-1 · l: 220 mm Motor-Elektrik

Artikelnummer: Z00352058
EAN: 4000896127351
Herstellernummer: 4656-1
HAZET
Crimp-Zange 4656-1 · l: 220 mm Motor-Elektrik
UVP: 115,43 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 85,32 € VE 1 Stück Netto 71,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anwendungsbereich: DIN-Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Flachstecker, Flachsteckhülsen, Rundstecker, Rundsteckhülsen, Parallel- und Stoßverbinder

  • Verarbeitung von Leiter- und Isolationscrimp in einem Arbeitsgang
  • Intensiver Isolationscrimp mit spezieller Profilgeometrie
  • Integrierte, entriegelbare Zwangssperre sichert das vollständige Crimpen
  • Ergonomische Soft-Handgriffe mit Abgleitschutz
  • Besonders beanspruchte Teile spezialvergütet
  • Leichte Handhabung
  • Profilkennzeichnung
  • Profile: / Querschnittsbereiche:
    rot: 0,5-1,0 mm2 / AWG 20-16
    blau: 1,5-2,5 mm2 / AWG 16-14
    gelb: 4,0-6,0 mm2 / AWG 12-10
  • Oberfläche: brüniert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 220
Länge (mm) 220

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen