HAZET Grip-Zange 752-2 · l: 205 mm Karosserie

Artikelnummer:  
Z00351984
EAN:  
4000896030125
Herstellernummer:  
752-2
Marke: 
HAZET
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 54,98 €
38,00 €

Netto 31,93 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Länge 205 Millimeter
Oberfläche glanzvernickelt
Gesamtlänge 205
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Spannbereich 15 Millimeter
Durchmesser (min-max)
Spannbacken-Breite 18 Millimeter
Material Backen Spezialstahl
Spanntiefe 2 18 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Durch die schlanke Form besonders geeignet für Arbeiten an Rundungen
  • Spannkraft in axialer Richtung
  • Schnell-Lösehebel
  • Für Arbeiten an U-Profilen und Schweißungen im Falz
  • Zum Einsatz an Heckteilen (Anpassen), hinteren Seitenwänden, U-förmigen Karosserieprofilen usw.
  • Oberfläche: glanzvernickelt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben