Grip-Zange 753-10 · l: 250 mm Karosserie

Artikelnummer: Z00351997
EAN: 4000896030200
Herstellernummer: 753-10
HAZET
Grip-Zange 753-10 · l: 250 mm Karosserie
UVP: 34,57 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 27,39 € VE 1 Stück Netto 23,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Gerade Backen
  • Schnell-Lösehebel
  • Oberfläche: vernickelt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich_rund1+2 35
Spannbereich mm 35
Spannbereich max. (mm) 35
Gesamtlänge (für eClass) 250
Länge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen