Grip-Zange 753-10S · l: 250 mm Karosserie

Artikelnummer: Z00351996
EAN: 4000896030217
Herstellernummer: 753-10S
HAZET
Grip-Zange 753-10S · l: 250 mm Karosserie
UVP: 47,06 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 35,06 € VE 1 Stück Netto 29,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Kombinierte Maulform,
    mit einer schwenkbaren Backe
  • Oberfläche: vernickelt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich_rund1+2 16 - 43
Spannbereich mm 43
Spannbereich min (mm) 16
Spannbereich max. (mm) 43
Gesamtlänge (für eClass) 250
Länge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen