Kolbenring-Zange 790-3 · l: 220 mm Zylinderkopf (Ventile)Kolben

Artikelnummer: Z00354325
EAN: 4000896031450
Herstellernummer: 790-3
HAZET
Kolbenring-Zange 790-3 · l: 220 mm Zylinderkopf (Ventile)Kolben
UVP: 54,62 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 39,53 € VE 1 Stück Netto 33,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit Prismen-Halterung zum sicheren Fassen verschiedener Kolbenring-Typen
  • Oberfläche: vernickelt, Prismen-Halterung brüniert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser, min. mm 60
Durchmesser_min-max 60 - 120
Durchmesser, max. mm 120
Gesamtlänge (für eClass) 220
Anwendungsbereich MOTOR > Ventile/Kolben
Länge (mm) 220
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen