Schlauchklemmen-Zange 798-12 · l: 320 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00352026
EAN: 4000896031931
Herstellernummer: 798-12
HAZET
Schlauchklemmen-Zange 798-12 · l: 320 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 165,65 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 122,31 € VE 1 Stück Netto 102,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Federbandschellen
  • Insbesondere für 12 mm und 15 mm breite Federbandschellen
    z.B. bei OPEL, VW, FORD, RENAULT, FIAT, PEUGEOT, CITROËN, PORSCHE, ALFA-ROMEO, MERCEDES-BENZ, SMART
  • Mit Feststellvorrichtung
  • Maulöffnung einstellbar
  • Kunststoffummantelte Griffe

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 80
Fahrzeug-Hersteller Allgemeine Anwendung
Gesamtlänge (für eClass) 320
Anwendungsbereich MOTOR > Kühlsystem/Schlauchverbindungen
Länge (mm) 320

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen