Schlauchklemmen-Zange 798-14 · l: 177 mm

Artikelnummer: Z00352030
EAN: 4000896109128
Herstellernummer: 798-14
Schlauchklemmen-Zange 798-14 · l: 177 mm
UVP: 53,79 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 41,06 € VE 1 Stück Netto 34,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Zur Betätigung von Federbandschellen, deren drei Enden direkt auf dem Schlauch liegen z.B. an Benzinschläuchen und Tankbelüftungsschläuchen
    an VW, AUDI, SEAT, SKODA
  • Oberfläche: vernickelt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich min (mm) 8
Spannbereich max. (mm) 20
Fahrzeug-Hersteller Allgemeine Anwendung
Gesamtlänge (für eClass) 177
Anwendungsbereich MOTOR > Kühlsystem/Schlauchverbindungen
Länge (mm) 177

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen