Schlauchklemmen-Zange 798-15A · l: 875 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00352047
EAN: 4000896097258
Herstellernummer: 798-15A
HAZET
Schlauchklemmen-Zange 798-15A · l: 875 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 155,41 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 114,91 € VE 1 Stück Netto 96,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Betätigung von selbstspannenden Federband- und Raumsparschellen Spannbereich 7 - 60 mm Durchmesser
  • Durch Bowdenzug (610 mm) auch unter sehr beengten Platzverhältnissen einsetzbar, die den direkten Einsatz einer Zange nicht erlauben
  • Mit Vielfacharretierung
  • Neu entwickelte Schiebeführung mit integrierter Spannfeder und verstellbarer Wendeplatte
  • Im Bereich von Kühl- und Heizungssystemen
  • Kunststoffummantelte Griffe für höheren Greifkomfort

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich min (mm) 7
Spannbereich max. (mm) 60
Gesamtlänge (für eClass) 875
Anwendungsbereich MOTOR > Kühlsystem/Schlauchverbindungen
Länge (mm) 875
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen