Schlauchklemmen-Zange 798-15B · l: 875 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00352023
EAN: 4000896117727
Herstellernummer: 798-15B
Schlauchklemmen-Zange 798-15B · l: 875 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 174,33 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 128,53 € VE 1 Stück Netto 108,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Neue Ausführung mit kunststoffummanteltem, semiflexiblem Bowdenzug

  • Bowdenzug ermöglicht Arbeiten ohne Führungshand
  • Zur Betätigung der selbstspannenden Federband- und Raumsparschellen im Bereich des Kühl- und Heizungs-Systems
  • Schiebeführung mit integrierter Spannfeder und verstellbarer Wendeplatte
  • Automatische Vielfacharretierung
  • Besonders geeignet bei sehr beengten Platzverhältnissen, wo der direkte Einsatz einer Zange nicht möglich ist
  • Kunststoffummantelte Griffe für höheren Greifkomfort

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich min (mm) 7
Spannbereich max. (mm) 60
Fahrzeug-Hersteller Allgemeine Anwendung
Gesamtlänge (für eClass) 875
Anwendungsbereich MOTOR > Kühlsystem/Schlauchverbindungen
Länge (mm) 875
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen