Schlauchklemmen-Zange 798-16 · l: 875 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00352020
EAN: 4000896149032
Herstellernummer: 798-16
Schlauchklemmen-Zange 798-16 · l: 875 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 161,48 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 119,32 € VE 1 Stück Netto 100,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Mit verstärktem Bowdenzug und Schiebeführung

  • Für Spezialschelle mit parallel liegendem Schellenende z.B. am Ladeluftkühlerstutzen beim VW Passat oder T5
  • Bowdenzug auch unter beengten Platzverhältnissen einsetzbar
  • Kunststoffummantelte Griffe für höheren Greifkomfort mit Vielfacharretierung und Einhandbedienung
  • Lösen der Feststellvorrichtung über Druckhebel im Griffbereich

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich min (mm) 3
Spannbereich max. (mm) 50
Fahrzeug-Hersteller Allgemeine Anwendung
Gesamtlänge (für eClass) 875
Anwendungsbereich MOTOR > Kühlsystem/Schlauchverbindungen
Länge (mm) 875
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen