Schlauchklemmen-Zange 798-17 · l: 210 mm

Artikelnummer: Z00352029
EAN: 4000896186068
Herstellernummer: 798-17
Schlauchklemmen-Zange 798-17 · l: 210 mm
UVP: 48,20 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 36,35 € VE 1 Stück Netto 30,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für selbstspannende Raumsparschellen
    mit drehbaren Backen
  • Zur Betätigung von Raumsparschellen an Kühler-und Kraftstoffschläuchen im gesamten Fahrzeugbereich, insbesondere bei VW, AUDI, SEAT, SKODA

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich max. (mm) 40
Gesamtlänge (für eClass) 210
Länge (mm) 210
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen