Spannschellen-Zange 1847-11 · l: 191 mm AntriebGetriebe/Wellen

Artikelnummer: Z00352018
EAN: 4000896079520
Herstellernummer: 1847-11
HAZET
Spannschellen-Zange 1847-11 · l: 191 mm AntriebGetriebe/Wellen
UVP: 85,14 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 64,16 € VE 1 Stück Netto 53,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Betätigung von stufen- und ohrenlosen Spannschellen
    z.B. für Achsmanschetten an VW, AUDI, MERCEDES-BENZ und TOYOTA

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Fahrzeug-Hersteller Allgemeine Anwendung
Gesamtlänge (für eClass) 191
Anwendungsbereich FAHRWERK > Gelenkwellen
Länge (mm) 191
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen