Universal-Grip-Zange 753-2 · l: 260 mm Karosserie

Artikelnummer: Z00351966
EAN: 4000896030231
Herstellernummer: 753-2
Universal-Grip-Zange 753-2 · l: 260 mm Karosserie
UVP: 127,21 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 92,09 € VE 1 Stück Netto 77,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für kleine Rundteile und sperrige Werkstücke
  • Spannbacken planparallel - Schraubzwingen-Funktion
  • Einseitige Prismen-Aussparung
  • Langer Gleitbügel
  • Schnell-Lösehebel
  • Oberfläche: vernickelt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich_rund1+2 5 - 75
Spannbereich mm 200
Spannbereich min (mm) 5
Spannbereich max. (mm) 75
Gesamtlänge (für eClass) 260
Länge (mm) 260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen