Universal-Grip-Zange 757-12 · l: 300 mm Karosserie

Artikelnummer: Z00351976
EAN: 4000896030323
Herstellernummer: 757-12
Universal-Grip-Zange 757-12 · l: 300 mm Karosserie
UVP: 59,86 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 44,60 € VE 1 Stück Netto 37,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Halbrunde Backen
  • Schnell-Lösehebel
  • Oberfläche: vernickelt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich_rund1+2 10 - 65
Spannbereich mm 30
Spannbereich min (mm) 10
Spannbereich max. (mm) 65
Gesamtlänge (für eClass) 300
Länge (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen