Ventilschaftdichtring-Zange 2991 · l: 250 mm Zylinderkopf (Ventile)Kolben

Artikelnummer: Z00353484
EAN: 4000896018352
Herstellernummer: 2991
HAZET
Ventilschaftdichtring-Zange 2991 · l: 250 mm Zylinderkopf (Ventile)Kolben
Inkl. Steuern: 67,60 € VE 1 Stück Netto 56,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zum Abziehen von Ventilschaftdichtungen
    speziell an BMW-Mehrventiler-Motoren, OPEL, FORD, SEAT, SKODA und VW/AUDI
  • Gehärtete Backen, längsverzahnt
  • Funktionsbereich tauchbeschichtet zur Vermeidung von Beschädigungen der Ventilsteuerung

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Fahrzeug-Hersteller Allgemeine Anwendung
Gesamtlänge (für eClass) 250
Anwendungsbereich MOTOR > Ventile/Kolben
Länge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen