Ventilschaftdichtring-Zange 791-5 · l: 250 mm Zylinderkopf (Ventile)Kolben

Artikelnummer: Z00353493
EAN: 4000896031467
Herstellernummer: 791-5
Ventilschaftdichtring-Zange 791-5 · l: 250 mm Zylinderkopf (Ventile)Kolben
UVP: 67,00 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 50,86 € VE 1 Stück Netto 42,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Zum Abziehen von Ventilschaftdichtungen an
    2-Ventiler-Motoren
  • An FORD, OPEL, NISSAN usw.
  • Querverzahnt
  • Gehärtete Backen
  • Oberfläche: vernickelt, Backen brüniert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Fahrzeug-Hersteller Allgemeine Anwendung
Gesamtlänge (für eClass) 250
Anwendungsbereich MOTOR > Ventile/Kolben
Länge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen