Zangen-Schlüssel 756-11 · s: 11 mm · Außen-Sechskant · l: 225 mm Karosserie

Artikelnummer: Z00351979
EAN: 4000896159482
Herstellernummer: 756-11
Zangen-Schlüssel 756-11 · s: 11 mm · Außen-Sechskant · l: 225 mm Karosserie
UVP: 66,70 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 52,01 € VE 1 Stück Netto 43,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spezial Zangenschlüssel zum Lösen festsitzender Verschraubungen

  • Besonders geeignet z.B. für Spurstangenverschraubungen bei VW, AUDI, BMW
  • Wirkt durch Gripfunktion wie eine dritte Hand
  • Schnell-Lösehebel
  • Perfekte Kraftübertragung
  • Kein Runddrehen des Schrauben- oder Mutternkopfes
  • Oberfläche: vernickelt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 225
Abtrieb Außen-Sechskant
Schlüsselweite (mm) 11
Schlüsselweite (s1) (mm) 11
Länge (mm) 225
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen