HAZET Zangen-Schlüssel 756-17 · s: 17 mm · Außen-Sechskant · l: 290 mm Karosserie

Artikelnummer: Z00351989
EAN: 4000896159512
Herstellernummer: 756-17
HAZET Zangen-Schlüssel 756-17 · s: 17 mm · Außen-Sechskant · l: 290 mm Karosserie
UVP: 84,01 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 63,06 € VE 1 Stück Netto 52,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spezial Zangenschlüssel zum Lösen festsitzender Verschraubungen

  • Besonders geeignet z.B. für Spurstangenverschraubungen bei VW, AUDI, BMW
  • Wirkt durch Gripfunktion wie eine dritte Hand
  • Schnell-Lösehebel
  • Perfekte Kraftübertragung
  • Kein Runddrehen des Schrauben- oder Mutternkopfes
  • Oberfläche: vernickelt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen