Zündkerzenstecker-Zange 1849-1 · l: 200 mm Zündkerze/Glühkerze

Artikelnummer: Z00352062
EAN: 4000896128037
Herstellernummer: 1849-1
HAZET
Zündkerzenstecker-Zange 1849-1 · l: 200 mm Zündkerze/Glühkerze
UVP: 56,05 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 41,77 € VE 1 Stück Netto 35,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zum Abziehen und Aufstecken von geraden Zündkerzensteckern
  • Sichere Handhabung durch eingefrästes Innenprofil der Greifhülsen
  • Insbesondere an MERCEDES-BENZ
  • Ergonomische 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Fahrzeug-Hersteller Allgemeine Anwendung
Gesamtlänge (für eClass) 200
Anwendungsbereich MOTOR > Zünd- / Glühkerze
Länge (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen