Zündkerzenstecker-Zange 1849-3 · l: 265 mm Zündkerze/Glühkerze

Artikelnummer: Z00352054
EAN: 4000896055098
Herstellernummer: 1849-3
Zündkerzenstecker-Zange 1849-3 · l: 265 mm Zündkerze/Glühkerze
UVP: 59,08 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 44,54 € VE 1 Stück Netto 37,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Zum Abziehen und Aufstecken von Zündkerzensteckern
  • Speziell für Wärmeschutzstecker
  • Lange Ausführung
  • Ergonomische 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Fahrzeug-Hersteller Allgemeine Anwendung
Gesamtlänge (für eClass) 265
Anwendungsbereich MOTOR > Zünd- / Glühkerze
Länge (mm) 265
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen