Zündkerzenstecker-Zange 1849 · l: 195 mm Zündkerze/Glühkerze

Artikelnummer: Z00352053
EAN: 4000896007080
Herstellernummer: 1849
Zündkerzenstecker-Zange 1849 · l: 195 mm Zündkerze/Glühkerze
Inkl. Steuern: 32,09 € VE 1 Stück Netto 26,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

  • Zum Abziehen und Aufstecken von Zündkerzensteckern
  • Speziell für Wärmeschutzstecker
  • Mit Zusatzschneide
  • Ergonomische 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Fahrzeug-Hersteller Allgemeine Anwendung
Gesamtlänge (für eClass) 195
Anwendungsbereich MOTOR > Zünd- / Glühkerze
Länge (mm) 195
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen