RNKVERLAG RNK Tachoscheiben, Haug-Nr. 180 100/3103, 180 km/h, Ø12cm, Inh.100Stück

Artikelnummer: Z00021696
EAN: 4030313801007
Herstellernummer: 3103
RNKVERLAG RNK Tachoscheiben, Haug-Nr. 180 100/3103, 180 km/h, Ø12cm, Inh.100Stück
Inkl. Steuern: 5,85 € VE 1 Paket Netto 4,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Diagrammscheiben für EC-Tachographen und Zubehör • Fahrtenbücher

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Ø 12 cm
Inhalt 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen