Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KHW Pflanzkasten mit Spalier, Maße: 100x43x140cm Farbe: weiß

Artikelnummer
Z19829487
EAN
4013351370018
Herstellernummer
37001
Marke
KHW
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
66,49 € 55,87 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z19829487
EAN
4013351370018
Herstellernummer
37001
Marke
KHW

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungeckig
Bezeichnungmit Rankgitter
Breite430.000 Millimeter
Bruttobreite1030.000 Millimeter
Bruttogewicht9.860 Kilogramm
Bruttohöhe140.000 Millimeter
Bruttolänge1190.000 Millimeter
Bruttovolumen.171 Kubikmeter
EGUFER-Nummer306009
Farbeweiß
Fassungsvermögen.184 Kubikmeter
Gestellfarbeweiß
Größe100x140x43 cm
Höhe430.000 Millimeter
Internet BildunterschriftPflanzkasten mit Spalier
Länge1000.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße100x140x43 cm
ProduktausführungPflanzkübel
Werks-Nr.37001
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Spalier mit Pflanzkasten
  • robust und wetterfest
  • Geeignet für die Bepflanzung mit Kübel-,Rank- und Hängepflanzen
  • einfachste Steckmontage
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account