Muldeneinsatz 4-teilig 9E/153mm

Artikelnummer: Z00427825
EAN: 7612269041194
Muldeneinsatz 4-teilig 9E/153mm
Inkl. Steuern: 4,28 € VE 1 Stück Netto 3,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Muldenteil für Lista-Schubladen

Mittels seitlicher Nocken lassen sich die Muldenteile in beliebiger Anzahl zusammenstecken. In Abständen von 14 mm geschlitzt, zum Unterteilen mit Muldenwänden. Ausführung: aus ABS-Kunststoff. Farbe: rot.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe/E (mm) 153/9
Max. Werkzeug-Ø (mm) 33
Kunststoffmulde rot 4-teilig
Höhe (mm) 27

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen