schwarz Muldenkipper 1.000 Liter anthrazit RAL 7016

Lieferung in 8 Werktag.

960,72 €

Netto 807,33 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Inhalt 1.000 Liter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

RAL 7016 anthrazit

Staplertaschen und Kippsicherung serienmäßig!

Diese Muldenkipper sind die Helfer im innerbetrieblichen Transport von Schüttgütern, Spänen, Abfällen und Massenteilen aller Art. Mulde aus Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt, Oberteil 2-fach abgekantet, Schüttkante, Ecken und Schiebebügel verstärkt. Durch zweckentsprechende Form ist restlose Kippentleerung des Inhalts über eine gesonderte Kippachse gesichert. Zu Profilen gekantetes Stahlblech bildet das Fahrgestell, in welches die Staplertaschen serienmäßig integriert sind. Gleichfalls serienmäßig sind selbsttätig einrastende Kippsicherung und Trittblech, Lenk- und Bockrollen Vollgummi 200 x 50 mm. Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau und RAL 7016 anthrazit. Weitere Farben ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbleiste). Für eine umweltfreundliche Entsorgung bei spanabhebender Fertigung werden alle Größen und Ausführungen mit Sieb und Ablasshahn (Kugelhahn) geliefert. Auf Anfrage können Spänewagen auch ohne Räder, Sieb und Ablasshahn geliefert werden. Traglast: ohne Räder ca. 1.000 kg. Mit Rädern ca. 600 kg (für höhere Belastungen auf Anfrage mit Schwerlastrollen lieferbar).

Ist eine geringere Bauhöhe gefordert, so sind alle Modelle Aufpreisfrei auch mit kleineren Vollgummirollen (160 x 40 mm) lieferbar. Dies reduziert die Höhe um ca. 45 mm. Tragkraft dann max. 400 kg.

Gesamtmaße mit Rädern Schüttkantenhöhe Staplertaschen und Schiebebügel Inhalt Länge Breite Höhe mit Rädern ohne Räder A B C D l mm mm mm mm mm mm mm mm mm 250 1.340 675 795 795 560 180 271 631 75 275 1.340 800 795 795 560 180 396 756 75 300 1.340 550 955 795 560 180 146 506 75 350 1.340 675 955 795 560 180 271 631 75 400 1.340 800 955 795 560 180 396 756 75 450 1.340 675 1.095 745 510 180 271 631 75 600 1.510 800 1.095 840 605 180 396 756 75 800 1.510 1.050 1.095 840 605 230 546 1.006 75 1.000 1.510 1.300 1.095 840 605 230 801 1.261 75
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben