Muldenkipper 250 Liter lichtgrau RAL 7035

Artikelnummer: Z00419873
EAN: 4037017112132
Muldenkipper 250 Liter lichtgrau RAL 7035
Inkl. Steuern: 533,75 € VE 1 Stück Netto 448,53 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

RAL 7035 lichtgrau

Staplertaschen und Kippsicherung serienmäßig!

Diese Muldenkipper sind die Helfer im innerbetrieblichen Transport von Schüttgütern, Spänen, Abfällen und Massenteilen aller Art. Mulde aus Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt, Oberteil 2-fach abgekantet, Schüttkante, Ecken und Schiebebügel verstärkt. Durch zweckentsprechende Form ist restlose Kippentleerung des Inhalts über eine gesonderte Kippachse gesichert. Zu Profilen gekantetes Stahlblech bildet das Fahrgestell, in welches die Staplertaschen serienmäßig integriert sind. Gleichfalls serienmäßig sind selbsttätig einrastende Kippsicherung und Trittblech, Lenk- und Bockrollen Vollgummi 200 x 50 mm. Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau und RAL 7016 anthrazit. Weitere Farben ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbleiste). Für eine umweltfreundliche Entsorgung bei spanabhebender Fertigung werden alle Größen und Ausführungen mit Sieb und Ablasshahn (Kugelhahn) geliefert. Auf Anfrage können Spänewagen auch ohne Räder, Sieb und Ablasshahn geliefert werden. Traglast: ohne Räder ca. 1.000 kg. Mit Rädern ca. 600 kg (für höhere Belastungen auf Anfrage mit Schwerlastrollen lieferbar).

Ist eine geringere Bauhöhe gefordert, so sind alle Modelle Aufpreisfrei auch mit kleineren Vollgummirollen (160 x 40 mm) lieferbar. Dies reduziert die Höhe um ca. 45 mm. Tragkraft dann max. 400 kg.

Gesamtmaße mit Rädern Schüttkantenhöhe Staplertaschen und Schiebebügel Inhalt Länge Breite Höhe mit Rädern ohne Räder A B C D l mm mm mm mm mm mm mm mm mm 250 1.340 675 795 795 560 180 271 631 75 275 1.340 800 795 795 560 180 396 756 75 300 1.340 550 955 795 560 180 146 506 75 350 1.340 675 955 795 560 180 271 631 75 400 1.340 800 955 795 560 180 396 756 75 450 1.340 675 1.095 745 510 180 271 631 75 600 1.510 800 1.095 840 605 180 396 756 75 800 1.510 1.050 1.095 840 605 230 546 1.006 75 1.000 1.510 1.300 1.095 840 605 230 801 1.261 75

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 250 Liter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen