Kistenroller 400 kg, Gummi

Artikelnummer: Z00416454
EAN: 4035694001824
Kistenroller 400 kg, Gummi
Inkl. Steuern: 128,85 € VE 1 Stück Netto 108,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kistenroller

- Schweißkonstruktion aus Winkelstahl - Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau - Mit Riffelblech,- Holzwerkstoffplatte oder Holzwerkstoffplatte mit aufgeklebtem Riefengummi - 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Radfeststeller und Fußschutz - Bereifung aus thermoplastischem Gummi, grau - Naben mit Präzisionsrillenkugellagern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ladefläche aus Gummi
Ladefläche (mm) 500 x 500
Tragkraft (kg) 400
Räder-Ø (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen