Kistenverschluss 117x29x36mm Stahl roh galv. gelb verz. o. Schließhaken GAH

Artikelnummer: Z00029109
EAN: 4004338347734
Herstellernummer: 347734
Kistenverschluss 117x29x36mm Stahl roh galv. gelb verz. o. Schließhaken GAH
Inkl. Steuern: 4,68 € VE 1 Stück Netto 3,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ohne Schließhaken · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt Maß a=117mm Maß b=29mm Maß c=35mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Loch-Ø (mm) 6,5
Material Stahl roh
Oberfläche galvanisch gelb verzinkt
Anzahl Löcher 3
Bügel-Ø (mm) 5
für Hakenbreite (mm) 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen