Kistenverschluss 49x13x15mm Stahl roh galv. gelb verz. o. Schließhaken GAH

Artikelnummer: Z00029106
EAN: 4004338347703
Herstellernummer: 347703
Kistenverschluss 49x13x15mm Stahl roh galv. gelb verz. o. Schließhaken GAH
Inkl. Steuern: 1,81 € VE 1 Stück Netto 1,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ohne Schließhaken · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt Maß a=49mm Maß b=13mm Maß c=15mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Loch-Ø (mm) 3,7
Material Stahl roh
Oberfläche galvanisch gelb verzinkt
Anzahl Löcher 2
Bügel-Ø (mm) 3
für Hakenbreite (mm) 13

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen