Schließhaken f. Kistenverschlüsse 12x32mm Stahl roh galv. gelb verz.

Artikelnummer: Z00065897
EAN: 4004338347901
Herstellernummer: 347901
Schließhaken f. Kistenverschlüsse 12x32mm Stahl roh galv. gelb verz.
Inkl. Steuern: 0,57 € VE 1 Stück Netto 0,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: gekröpft · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt Maß a=13mm Maß b=32mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Loch-Ø (mm) 3,3
Materialstärke (mm) 2
Anzahl Löcher 2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen