Schließhaken f. Kistenverschlüsse 18x51mm Stahl roh galv. gelb verz.

Artikelnummer: Z00065898
EAN: 4004338347918
Herstellernummer: 347918
Schließhaken f. Kistenverschlüsse 18x51mm Stahl roh galv. gelb verz.
Inkl. Steuern: 0,63 € VE 1 Stück Netto 0,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: gekröpft · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt Maß a=18mm Maß b=50mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Loch-Ø (mm) 4,3
Materialstärke (mm) 2
Anzahl Löcher 2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen