Schließhaken f. Kistenverschlüsse 25x34mm Stahl roh galv. gelb verz.

Artikelnummer: Z00065896
EAN: 4004338347871
Herstellernummer: 347871
Schließhaken f. Kistenverschlüsse 25x34mm Stahl roh galv. gelb verz.
Inkl. Steuern: 0,76 € VE 1 Stück Netto 0,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: gerade · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt Maß a=25mm Maß b=34mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Loch-Ø (mm) 4,5
Materialstärke (mm) 2
Anzahl Löcher 3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen