Kistenverschluss Stahl roh galv.gelb verz. m.Vortreiber m.Schlossöse

Artikelnummer: Z00029110
EAN: 4004338347772
Herstellernummer: 347772
Kistenverschluss Stahl roh galv.gelb verz. m.Vortreiber m.Schlossöse
Inkl. Steuern: 6,70 € VE 1 Stück Netto 5,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ohne Schließhaken · für Vorhängeschlösser mit max. Ø10 mm geeignet · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt Maß a=93mm Maß b=24mm Maß c=30mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Loch-Ø (mm) 5,5
Material Stahl roh
Oberfläche galvanisch gelb verzinkt
Anzahl Löcher 3
Bügel-Ø (mm) 4
für Hakenbreite (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen