Kistenverschluss Stahl roh galv.gelb verz.mit Schlossöse u.gekröpften Haken

Artikelnummer: Z00029113
EAN: 4004338348021
Herstellernummer: 348021
Kistenverschluss Stahl roh galv.gelb verz.mit Schlossöse u.gekröpften Haken
Inkl. Steuern: 4,14 € VE 1 Stück Netto 3,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Vorhängeschlösser mit max. Ø7 mm geeignet · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · 1 Stück auf SB-Karte Maß a=93mm Maß b=24mm Maß c=30mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Hakenbreite 25 Millimeter
Oberfläche galvanisch gelb verzinkt
Loch-Ø 5 Millimeter
Bügel-Ø 4 Millimeter
Anzahl Löcher 3
Material Stahl roh

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen