5 Star 5Star™ Kladde , blau, liniert, 70g/qm, DIN A6, Inh. 96 Blatt

Artikelnummer: Z00026304
EAN: 4033874842052
Herstellernummer: 842054
5 Star 5Star™ Kladde , blau, liniert, 70g/qm, DIN A6, Inh. 96 Blatt
Inkl. Steuern: 1,38 € VE 1 Stück Netto 1,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• preiswerte Kladde mit 96 Blatt, ideal für den gewerblichen und persönlichen Bedarf • flexible Lederprägung; franst nicht aus, bleibt plan liegen • Grammatur: 70 g/qm • blauer Einband

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Inhalt 96 Blatt
Format DIN A6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen