Clairefontaine Heft Klassik/63122C, sortiert, kariert, 90g/qm, DINA4, Inh.40

Artikelnummer: Z00010281
EAN: 03329680631227
Herstellernummer: 63122C
Clairefontaine Heft Klassik/63122C, sortiert, kariert, 90g/qm, DINA4, Inh.40
Inkl. Steuern: 2,49 € VE 1 Stück Netto 2,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• satiniertes 90 g/qm Papier, schneeweiß, holzfrei • spezielle Glättung des Papieres für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung • besonders robuster, flexibler Einband geheftet mit abwischbarer Zellophanfolie kaschiert • keine Farbwahl möglich, Lieferung erfolgt sortiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe farblich sortiert
Format DIN A4
Inhalt 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen