Clairefontaine Clairefontaine Heft Klassik/63126C, sortiert, liniert, 90g/qm, DINA4, 40Blatt

Artikelnummer: Z00010295
EAN: 3329680631265
Herstellernummer: 63126C
Clairefontaine Clairefontaine Heft Klassik/63126C, sortiert, liniert, 90g/qm, DINA4, 40Blatt
Inkl. Steuern: 2,07 € VE 1 Stück Netto 1,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• satiniertes 90 g/qm Papier, schneeweiß, holzfrei • spezielle Glättung des Papieres für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung • besonders robuster, flexibler Einband geheftet mit abwischbarer Zellophanfolie kaschiert • keine Farbwahl möglich, Lieferung erfolgt sortiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 40
Format DIN A4
Farbe farblich sortiert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen