K+E K + E Notizbücher Asia/865516301 A6 schwarz rot liniert 60g Inhalt 96 Blatt

Artikelnummer: Z00013833
EAN: 4014149196797
Herstellernummer: 865516301
K+E K + E Notizbücher Asia/865516301 A6 schwarz rot liniert 60g Inhalt 96 Blatt
Inkl. Steuern: 3,34 € VE 1 Stück Netto 2,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Notizbuch Asia, Ganzdeckenband, Überzug schwarz/rot bedruckt, cellophaniert, Lineatur grau • 96 Blatt, Grammatur: 60 g/qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 96 Blatt
Farbe schwarz/rot
Format DIN A6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen