K+E Kladden/8618132-100SB96DR, rot, kariert, Register A-Z, 70g/qm, DINA6,96Blatt

Artikelnummer: Z00022675
EAN: 4014149111363
Herstellernummer: 8618132-100SB96DR
K+E Kladden/8618132-100SB96DR, rot, kariert, Register A-Z, 70g/qm, DINA6,96Blatt
Brutto Set-Preis 6,99 € Netto 5,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• steifbroschierte Kladden mit hochglanzlackiertem Karton, grauer Geweberücken • roter Einband = kariert, blauer Einband = liniert • Grammatur: 70 g/qm • 96 Blatt mit A-Z Register

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Format DIN A6
Inhalt 96 Blatt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]