LANDRÉ China-Kladden /400610022, schwarz, kariert, 60g/qm, DIN A6, 96Blatt

Artikelnummer: Z00022691
EAN: 04006144927971
Herstellernummer: 400610022/100302816
LANDRÉ China-Kladden /400610022, schwarz, kariert, 60g/qm, DIN A6, 96Blatt
Inkl. Steuern: 4,83 € VE 1 Stück Netto 4,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Chinakladde, holzfrei, rote Ecken und Falz, 60 g/qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format DIN A6
Inhalt 96
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen